WEIDMÜLLER - Relé aljzat csavaros DIN-sínre 4p GT80523 - 8869400000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 27.2 mm
Magasság - 77 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248614264
Sonepar cikkszám
GT80523
Gyártói cikkszám
8869400000
Gyártói típuskód
SCM-I 2CO
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
27.2 mm
Magasság:
77 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Mélység:
61.5 mm
Relék ; Relé foglalat ; Relé aljzat csavaros DIN-sínre 4p