Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Relémodul 120VUC 1CO váltó érintk 6A IP20 SN000946 - 8556030000

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 120-120 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 120-120 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248195152

Sonepar cikkszám

SN000946

Gyártói cikkszám

8556030000

Gyártói típuskód

MRS 120Vuc 1CO

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

120-120 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

120-120 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Váltóérintkezők száma:

1

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

120-120 V

Szélesség:

6 mm

Magasság:

92 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

93 mm

Védettség:

IP20

Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 120VUC 1CO váltó érintk 6A