Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Relémodul 230VUC 1vált. érintk álapotjelzéssel IP20 GT96747 - 1122820000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Relémodul   230VUC 1vált. érintk álapotjelzéssel IP20 GT96747

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 207-253 V

  • Névleges áram - 6 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 207-253 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248904907

Sonepar cikkszám

GT96747

Gyártói cikkszám

1122820000

Gyártói típuskód

TRS 230VUC 1CO

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

207-253 V

Névleges áram:

6 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

207-253 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Váltóérintkezők száma:

1

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

207-253 V

Szélesség:

6.4 mm

Magasság:

89.6 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

87.8 mm

Védettség:

IP20

Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 230VUC 1vált. érintk álapotjelzéssel