WEIDMÜLLER - Relémodul 230VUC 2v érintk 6A foglalatban TS35 IP20 GT57385 - 9406721001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 195.5-241.5 V
Névleges áram - 4 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 195.5-241.5 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248046218
Sonepar cikkszám
GT57385
Gyártói cikkszám
9406721001
Gyártói típuskód
RS 32 230VUC LD LP 2U
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
195.5-241.5 V
Névleges áram:
4 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
195.5-241.5 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Váltóérintkezők száma:
2
LED-kijelzővel:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
195.5-241.5 V
Szélesség:
25 mm
Magasság:
70 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
63.5 mm
Védettség:
IP20