Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Relémodul 24V AC/DC 1z érintk 1A TS+LED 4mm2 IP20 GT47605 - 0536260000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Relémodul  24V AC/DC 1z érintk   1A TS+LED 4mm2 IP20 GT47605

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • LED-kijelzővel - Igen

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190076269

Sonepar cikkszám

GT47605

Gyártói cikkszám

0536260000

Gyártói típuskód

EGR EG2

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Névleges áram:

1 A

Védettség:

IP20

Szélesség:

20 mm

Magasság:

63 mm

Mélység:

63 mm

Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Érzékelő / működtető SAIL-M12GM12G-4-1.0U