Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Relémodul 24VDC 1vált. érintk álapotjelzéssel IP20 GT70992 - 1122770000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Relémodul   24VDC 1vált. érintk álapotjelzéssel IP20 GT70992

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • LED-kijelzővel - Igen

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4032248904808

Sonepar cikkszám

GT70992

Gyártói cikkszám

1122770000

Gyártói típuskód

TRS 24VDC 1CO

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

19.2-28.8 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Hajtás, polaritás:

polarizált

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Névleges áram:

6 A

Védettség:

IP20

Szélesség:

6.4 mm

Magasság:

89.6 mm

Mélység:

87.8 mm

Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 24VDC 1vált. érintk álapotjelzéssel