WEIDMÜLLER - Relémodul 24VUC 1CO 6A IP20 SN130327 - 2618220000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 21.6-26.4 V
Névleges áram - 6 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118670615
Sonepar cikkszám
SN130327
Gyártói cikkszám
2618220000
Gyártói típuskód
TRP 24VUC 1CO
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
21.6-26.4 V
Névleges áram:
6 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Váltóérintkezők száma:
1
LED-kijelzővel:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
21.6-26.4 V
Szélesség:
6.4 mm
Magasság:
89.4 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
87.8 mm
Védettség:
IP20