WEIDMÜLLER - Relémodul 24VUC 1CO érintkező IP20 SN138765 - 1123010000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 21.6-26.4 V
Névleges áram - 6 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 21.6-26.4 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248905140
Sonepar cikkszám
SN138765
Gyártói cikkszám
1123010000
Gyártói típuskód
TRS 24VUC 1CO AU
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
21.6-26.4 V
Névleges áram:
6 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
21.6-26.4 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Váltóérintkezők száma:
1
LED-kijelzővel:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
21.6-26.4 V
Szélesség:
6.4 mm
Magasság:
89.6 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
87.8 mm
Védettség:
IP20