Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Relémodul, Érintkezők száma: 2 Váltóérintkező vizsgálógombbal AgSnO IP20 SN118294 - 2576190000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Relémodul, Érintkezők száma: 2 Váltóérintkező vizsgálógombbal AgSnO IP20 SN118294

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges áram - 5 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 21.6-26.4 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118585957

Sonepar cikkszám

SN118294

Gyártói cikkszám

2576190000

Gyártói típuskód

DRIKITP 24VDC 2CO LD/PB

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges áram:

5 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

21.6-26.4 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Váltóérintkezők száma:

2

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizált

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Szélesség:

15.9 mm

Magasság:

102.1 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

63 mm

Védettség:

IP20

Relémodul, Érintkezők száma: 2 Váltóérintkező vizsgálógombbal AgSnO IP20