Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Relétalp 2CO 8A SN096429 - 7760056365

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Relétalp 2CO 8A SN096429

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen

  • Lábak száma - 8

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096429

Gyártói cikkszám

7760056365

Gyártói típuskód

SDI 2CO P

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Igen

Lábak száma:

8

Szélesség:

15.9 mm

Magasság:

102.1 mm

Mélység:

42.7 mm

Relétalp 2CO 8A