Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - RTD mérőátalakító ACT20M-RTI-AO-E-S SN005973

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - RTD mérőátalakító ACT20M-RTI-AO-E-S SN005973

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méréstartomány - -200-850 °C

  • Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA - Igen

  • Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Igen

  • Analóg kimenet 0 V ... 2 V - Nem

  • Analóg kimenet 0 V ... 5 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118259681

Sonepar cikkszám

SN005973

Gyártói cikkszám

1375520000

Gyártói típuskód

ACT20M-RTI-AO-E-S

Méréstartomány:

-200-850 °C

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Igen

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Igen

Analóg kimenet 0 V ... 2 V:

Nem

Analóg kimenet 0 V ... 5 V:

Igen

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Igen

Analóg kimenet 2 V ... 10 V:

Nem

Kapcsolókimenettel:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Integrált konfigurációs funkció:

Nem

EMC változat:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-25-70 °C

Érzékelők ; Teljesítmény-mérőváltó ; RTD mérőátalakító ACT20M-RTI-AO-E-S