WEIDMÜLLER - SAISW-M8-3P(TL) SN072244 - 1920990000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érintkező kivitelezése - csap
Teljesítmény érzékelők száma - 3
Vezérlő érintkezők száma - 3
Kábel külső átmérőhöz - 3.5-3.5 mm
Szekrény típusa - szögben
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248562435
Sonepar cikkszám
SN072244
Gyártói cikkszám
1920990000
Gyártói típuskód
SAISW-M8-3P(TL)
Érintkező kivitelezése:
csap
Teljesítmény érzékelők száma:
3
Vezérlő érintkezők száma:
3
Kábel külső átmérőhöz:
3.5-3.5 mm
Szekrény típusa:
szögben
Adatérintkezők száma:
3
Névleges áram In:
4 A
Névleges feszültség:
60 V
Szennyezési fokozat:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.25-0.25 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztó-csatlakozó
Érintkező felület anyaga:
arany
Ház anyaga:
műanyag
Házbevonat:
műanyagbevonatú
Menetes gyűrű anyaga:
cink-présöntvény
Reteszelés módja:
egyéb
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Árnyékolt:
Nem