WEIDMÜLLER - Síntartó omega alakú M5 furattal tetsz sinhez G19674 - 1286600000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 18 mm
Magasság - 84 mm
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008190144777
Sonepar cikkszám
G19674
Gyártói cikkszám
1286600000
Gyártói típuskód
TST 2/M5
Anyag:
acél
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
18 mm
Magasság:
84 mm
Mélység:
20 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartósín-adapter ; Síntartó omega alakú M5 furattal tetsz sinhez