Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sokpólusú csatlakozó 24pol HDC 24D TSLU 1M32G HDC 24D TSLU 1M32G HDC 24D TSLU 1M32G SN123844 - 1787270000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sokpólusú csatlakozó 24pol HDC 24D TSLU 1M32G HDC 24D TSLU 1M32G       HDC 24D TSLU 1M32G SN123844

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 43 mm

  • Magasság - 72 mm

  • Mélység - 72 mm

  • Szekrény típusa - dugaszoló ház

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248204618

Sonepar cikkszám

SN123844

Gyártói cikkszám

1787270000

Gyártói típuskód

HDC 24D TSLU 1M32G

Szélesség:

43 mm

Magasság:

72 mm

Mélység:

72 mm

Szekrény típusa:

dugaszoló ház

Ház anyaga:

alumínium

Házbevonat:

porszórt

Ház színe:

szürke

Adapterlemez anyaga:

alumínium

Kábelbevezetés elrendezése:

oldalt

Ívfekvés:

alsó rész

Kábelcsavarozással:

Nem

Tömszelence rögzítési módja:

metrikus

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Bemetszések száma:

0

Vezetékbevezetések száma:

1

Reteszelés módja:

hosszanti kar

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

EMC változat:

Nem

Korrózióálló:

Igen

UV-fény álló:

Igen

Védettség (IP), szerelt:

IP65

Sokpólusú csatlakozó 24pol HDC 24D TSLU 1M32G HDC 24D TSLU 1M32G HDC 24D TSLU 1M32G