WEIDMÜLLER - Sokpólusú csatlakozó (HDC) adapter SN088055 - 2488580000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrény típusa - hozzáépíthető ház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - alsó rész
Reteszelés módja - keresztirányú nyereg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118541519
Sonepar cikkszám
SN088055
Gyártói cikkszám
2488580000
Gyártói típuskód
HDC 10B ABU N
Szekrény típusa:
hozzáépíthető ház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
alsó rész
Reteszelés módja:
keresztirányú nyereg
Szélesség:
57 mm
Magasság:
29.5 mm
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
szürke
Adapterlemez anyaga:
alumínium
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömítéssel:
Igen
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
UV-fény álló:
Igen
Védettség (IP), szerelt:
IP65