WEIDMÜLLER - Sokpólusú csatlakozó HDC HA 16 MT SN143502 - 1896830000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érintkező betét érintkezők nélkül - Nem
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 16
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Névleges áram In - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248592432
Sonepar cikkszám
SN143502
Gyártói cikkszám
1896830000
Gyártói típuskód
HDC HA 16 MT
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Nem
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
16
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Névleges áram In:
16 A
Környezeti hőmérséklet:
-40-125 °C
Névleges feszültség:
250 V
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Szennyezési fokozat:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles
Vezetékvédelemmel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.25-2.5 mm2
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Érintkezőbetét anyaga:
termoplasztik
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Igen
Szélesség:
23 mm
Magasság:
29 mm
Mélység:
73 mm