WEIDMÜLLER - Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház 7P+PE SN144380 - 1003190000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 7
Névleges áram In - 10 A
Névleges feszültség - 400 V
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248698189
Sonepar cikkszám
SN144380
Gyártói cikkszám
1003190000
Gyártói típuskód
HDC HQ 7 MC
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
7
Névleges áram In:
10 A
Névleges feszültség:
400 V
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Igen
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.14-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-2.5 mm2
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Érintkezőbetét anyaga:
termoplasztik
Érintkező anyaga:
réz
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Igen
Szélesség:
21 mm
Magasság:
39.5 mm
Mélység:
21 mm