WEIDMÜLLER - Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház SN088054 - 1900360000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 92.5 mm
Magasság - 72 mm
Mélység - 72 mm
Szekrény típusa - lábazatház
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248585922
Sonepar cikkszám
SN088054
Gyártói cikkszám
1900360000
Gyártói típuskód
HDC 06B SDLU 1M20G
Szélesség:
92.5 mm
Magasság:
72 mm
Mélység:
72 mm
Szekrény típusa:
lábazatház
Ház anyaga:
alumínium
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
szürke
Adapterlemez anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
alsó rész
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
metrikus
Csapófedéllel / csapfedeles:
Igen
Tömítéssel:
Igen
Bemetszések száma:
0
Vezetékbevezetések száma:
0
Reteszelés módja:
hosszanti kar
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
UV-fény álló:
Igen
Védettség (IP), szerelt:
IP65