Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 1,5mm2 17,5A TS35 sínre csav bek kék GT00769 - 1031480000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 1,5mm2 17,5A TS35 sínre csav bek kék GT00769

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-1.5 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros

  • Névleges áram In - 17.5 A

  • Szín - kék

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-2.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190151157

Sonepar cikkszám

GT00769

Gyártói cikkszám

1031480000

Gyártói típuskód

WDU 1.5/ZZ BL

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-1.5 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Névleges áram In:

17.5 A

Szín:

kék

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-2.5 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-1.5 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

4

Névleges feszültség:

800 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

5.1 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

60 mm

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 1,5mm2 17,5A TS35 sínre csav bek kék