Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 1.5mm2 24A 35sínre rugós bek 4pont, kék GT84308 - 1267920000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 1.5mm2 24A 35sínre rugós bek 4pont, kék GT84308

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-1.5 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó

  • Névleges áram In - 17.5 A

  • Szín - kék

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-1.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248112784

Sonepar cikkszám

GT84308

Gyártói cikkszám

1267920000

Gyártói típuskód

PPV 4 BL 35X7.5 DGR

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-1.5 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

dugós csatlakozó

Névleges áram In:

17.5 A

Szín:

kék

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-1.5 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-1.5 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szintek száma:

4

Kapocshelyek száma:

4

Névleges feszültség:

250 V

Szintek belső hidalással:

Igen

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

9.2 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-50-130 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

70 mm

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 1.5mm2 24A 35sínre rugós bek 4pont, kék