WEIDMÜLLER - Sorkapocs 10mm2 57A 35sínre rugós bek 3pont SN073673 - 1767690000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 1.5-10 mm2
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles
Névleges áram In - 57 A
Szín - bézs
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-16 mm2
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248122745
Sonepar cikkszám
SN073673
Gyártói cikkszám
1767690000
Gyártói típuskód
ZDU 10/3AN
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1.5-10 mm2
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles
Névleges áram In:
57 A
Szín:
bézs
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-16 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-10 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
3
Névleges feszültség:
800 V
Szintek belső hidalással:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
10 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-50-120 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Mélység:
99 mm