Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 120mm2 269A TS35 sínre csav bek G13168 - 1028500000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 120mm2 269A TS35 sínre csav bek G13168

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 6-150 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - csapszegcsatlakozó

  • Névleges áram In - 269 A

  • Szín - bézs

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190004866

Sonepar cikkszám

G13168

Gyártói cikkszám

1028500000

Gyártói típuskód

WFF 120

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

6-150 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

csapszegcsatlakozó

Névleges áram In:

269 A

Szín:

bézs

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

16-120 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

42 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

132 mm

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 120mm2 269A TS35 sínre csav bek