Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 16mm2 76A TS35 sínre csav bek zárt kék GT24770 - 1036180000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs  16mm2  76A TS35 sínre csav bek zárt kék GT24770

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 1.5-16 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros

  • Névleges áram In - 76 A

  • Szín - kék

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-16 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190273224

Sonepar cikkszám

GT24770

Gyártói cikkszám

1036180000

Gyártói típuskód

WDU 16N BL

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1.5-16 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Névleges áram In:

76 A

Szín:

kék

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-16 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

1.5-16 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

690 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

12 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

60 mm

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 16mm2 76A TS35 sínre csav bek zárt kék