Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 16mm2 76A TS35sínre rugós bek bézs GT22977 - 1896400000

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 2.5-16 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó

  • Névleges áram In - 76 A

  • Szín - bézs

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-16 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248511518

Sonepar cikkszám

GT22977

Gyártói cikkszám

1896400000

Gyártói típuskód

PDU 16

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

2.5-16 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

dugós csatlakozó

Névleges áram In:

76 A

Szín:

bézs

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-16 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

10-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

2.5-16 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

800 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

12.1 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

80.5 mm

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 16mm2 76A TS35sínre rugós bek bézs