Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2,5mm2 10A TS35 csav bek 2em+dióda GT93414 - 1023300000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2,5mm2  10A TS35 csav bek 2em+dióda GT93414

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-4 mm2

  • Építőelem típusa - dióda

  • Névleges áram In - 1 A

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190187200

Sonepar cikkszám

GT93414

Gyártói cikkszám

1023300000

Gyártói típuskód

WDK 2.5 1D A.2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

Építőelem típusa:

dióda

Névleges áram In:

1 A

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szín:

bézs

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-2.5 mm2

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

400 V

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Nem

Szintek száma:

2

Szintek belső hidalással:

Igen

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-4 mm2

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Szélesség:

5.1 mm

Mélység:

69 mm

Sorkapcsok ; Építőelem-sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 10A TS35 csav bek 2em+dióda