WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2,5mm2 10A TS35 sínre csav bek SN012927 - 8014670000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-4 mm2
Építőelem típusa - dióda
Névleges áram In - 1 A
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190037345
Sonepar cikkszám
SN012927
Gyártói cikkszám
8014670000
Gyártói típuskód
WDK 2.5 2D 1.A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-4 mm2
Építőelem típusa:
dióda
Névleges áram In:
1 A
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szín:
bézs
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-2.5 mm2
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
400 V
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Szintek száma:
2
Szintek belső hidalással:
Igen
2. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-4 mm2
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-50-120 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Szélesség:
5.1 mm
Mélység:
69 mm