Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2,5mm2 10A TS35 sínre rugós 2-em. diól GT00956 - 1690050000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs  2,5mm2  10A TS35 sínre rugós 2-em. diól GT00956

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-2.5 mm2

  • Építőelem típusa - dióda

  • Névleges áram In - 10 A

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190898885

Sonepar cikkszám

GT00956

Gyártói cikkszám

1690050000

Gyártói típuskód

ZDK 2.5/D/5

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-2.5 mm2

Építőelem típusa:

dióda

Névleges áram In:

10 A

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szín:

bézs

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-1.5 mm2

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

500 V

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Igen

Szintek száma:

2

Szintek belső hidalással:

Igen

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Szélesség:

5.1 mm

Mélység:

79.1 mm

Sorkapcsok ; Építőelem-sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 10A TS35 sínre rugós 2-em. diól