Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2,5mm2 10A TS35 sínre rugós zöld sárga GT87519 - 1689980000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs  2,5mm2  10A TS35 sínre rugós zöld sárga GT87519

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-2.5 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles

  • Névleges áram In - 20 A

  • Szín - bézs

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-2.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190875480

Sonepar cikkszám

GT87519

Gyártói cikkszám

1689980000

Gyártói típuskód

ZDK 2.5N-PE

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-2.5 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Névleges áram In:

20 A

Szín:

bézs

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-2.5 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-2.5 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Szintek száma:

2

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

500 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

5.1 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

79.5 mm

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 10A TS35 sínre rugós zöld sárga