Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2,5mm2 24A TS35 sínre csav bek zöld G37133 - 1020090000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2,5mm2  24A TS35 sínre csav bek zöld G37133

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-4 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros

  • Névleges áram In - 24 A

  • Szín - zöld

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-4 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190147792

Sonepar cikkszám

G37133

Gyártói cikkszám

1020090000

Gyártói típuskód

WDU 2.5 GN

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Névleges áram In:

24 A

Szín:

zöld

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-4 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-2.5 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

800 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

5.1 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

60 mm

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 24A TS35 sínre csav bek zöld