WEIDMÜLLER - Sorkapocs 2,5mm2 28A TS 35 sínre csav bek 2em GT34823 - 1041650000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-4 mm2
1. csatlakozási mód típusa - csavaros
Névleges áram In - 24 A
Szín - bézs
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-4 mm2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248138739
Sonepar cikkszám
GT34823
Gyártói cikkszám
1041650000
Gyártói típuskód
WDK 2.5N DU-PE
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-4 mm2
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Névleges áram In:
24 A
Szín:
bézs
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-4 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-2.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Szintek száma:
2
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
800 V
Szintek belső hidalással:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
5.1 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-60-130 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Mélység:
61 mm