WEIDMÜLLER - Sorkapocs 35mm2 125A TS 35 sínre csav bek SN068465 - 0550660000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 2.5-35 mm2
1. csatlakozási mód típusa - csavaros
Névleges áram In - 125 A
Szín - többszínű
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-16 mm2
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190165925
Sonepar cikkszám
SN068465
Gyártói cikkszám
0550660000
Gyártói típuskód
SAK 35N
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
2.5-35 mm2
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Névleges áram In:
125 A
Szín:
többszínű
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
2.5-16 mm2
Szerelési mód:
G-sín
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
4-50 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-35 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
800 V
Szintek belső hidalással:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
16 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-50-100 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Mélység:
58 mm