Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 35mm2 125A TS35 sínre csav bek zárt kék G49492 - 1040480000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs  35mm2 125A TS35 sínre csav bek zárt kék G49492

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 2.5-35 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros

  • Névleges áram In - 125 A

  • Szín - kék

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-16 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190353834

Sonepar cikkszám

G49492

Gyártói cikkszám

1040480000

Gyártói típuskód

WDU 35N BL

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

2.5-35 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Névleges áram In:

125 A

Szín:

kék

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-16 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

2.5-50 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

2.5-35 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

500 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

16 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

66 mm

Sorkapcsok ; Késes biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 6mm2 41A TS35 sínre cs bek mérő-bontó