Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 4,0mm2 32A 35sínre rugós bek kék GT45750 - 1632060000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 4,0mm2 32A 35sínre rugós bek kék GT45750

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-6 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles

  • Névleges áram In - 32 A

  • Szín - kék

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-6 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190263195

Sonepar cikkszám

GT45750

Gyártói cikkszám

1632060000

Gyártói típuskód

ZDU 4 BL

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-6 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Névleges áram In:

32 A

Szín:

kék

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-6 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-4 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

800 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

6.1 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

62 mm

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Tartozék csatlakozó- és összekötő technikához ; Elektronikai csatl 8P NYÁKba ültethető apa