Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 4mm2 16A TS35 sínre cs bek mérő-bont kék SN031419 - 7910190000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs  4mm2 16A TS35 sínre cs bek mérő-bont kék SN031419

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-4 mm2

  • Névleges áram In - 32 A

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros

  • Szín - kék

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190576875

Sonepar cikkszám

SN031419

Gyártói cikkszám

7910190000

Gyártói típuskód

WTR 4 BL

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

Névleges áram In:

32 A

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Szín:

kék

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-4 mm2

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

500 V

Hosszirányú szétválasztás típusa:

fordítható

Keresztirányú szétválasztás típusa:

nélkül

Szélesség:

6.1 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-4 mm2

Szintek száma:

1

Lezárólemez szükséges:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Mélység:

60 mm

Szintek belső hidalással:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Integrált ellenőrzőhüvellyel:

Nem

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Műa tokozott 600x250x120mm csav fed IP65