WEIDMÜLLER - Sorkapocs 4mm2 1A TS sínre cs bek Graetz-híd G32929 - 0546260000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 20 mm
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Magasság - 58 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190103705
Sonepar cikkszám
G32929
Gyártói cikkszám
0546260000
Gyártói típuskód
EGD2 EG2 5..240VAC/1A
Szélesség:
20 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Magasság:
58 mm
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 2x6A TS35 csav bek+csatl hüv