WEIDMÜLLER - Sorkapocs 6mm2 41A TS35 sínre cs bek mérő-bontó G46068 - 1016700000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-10 mm2
Névleges áram In - 41 A
1. csatlakozási mód típusa - csavaros
Szín - bézs
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008190151171
Sonepar cikkszám
G46068
Gyártói cikkszám
1016700000
Gyártói típuskód
WTL 6/1
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-10 mm2
Névleges áram In:
41 A
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Szín:
bézs
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-6 mm2
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
630 V
Hosszirányú szétválasztás típusa:
csúszó
Keresztirányú szétválasztás típusa:
nélkül
Szélesség:
7.9 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-10 mm2
Szintek száma:
1
Lezárólemez szükséges:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-50-120 °C
Mélység:
65 mm
Szintek belső hidalással:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Integrált ellenőrzőhüvellyel:
Nem