Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 6mm2 41A TS35 sínre cs bek mérő-bontó SN079499 - 1934810000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs   6mm2 41A TS35 sínre cs bek mérő-bontó SN079499

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-10 mm2

  • Névleges áram In - 41 A

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros

  • Szín - bézs

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248592166

Sonepar cikkszám

SN079499

Gyártói cikkszám

1934810000

Gyártói típuskód

WTL 6/1 EN

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-10 mm2

Névleges áram In:

41 A

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Szín:

bézs

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-6 mm2

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

630 V

Hosszirányú szétválasztás típusa:

csúszó

Keresztirányú szétválasztás típusa:

nélkül

Szélesség:

7.9 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-10 mm2

Szintek száma:

1

Lezárólemez szükséges:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Mélység:

68.5 mm

Szintek belső hidalással:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Integrált ellenőrzőhüvellyel:

Nem

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 6mm2 41A TS35 sínre cs bek mérő-bontó