WEIDMÜLLER - Sorkapocs 6mm2 41A TS35 sínre csav bek GT79677 - 1020240000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-10 mm2
1. csatlakozási mód típusa - csavaros
Névleges áram In - 41 A
Szín - piros
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-10 mm2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190861285
Sonepar cikkszám
GT79677
Gyártói cikkszám
1020240000
Gyártói típuskód
WDU 6 RT
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-10 mm2
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Névleges áram In:
41 A
Szín:
piros
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-10 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-6 mm2
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
800 V
Szintek belső hidalással:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
7.9 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-60-130 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Mélység:
60 mm