WEIDMÜLLER - Sorkapocs 6mm2 41A TS35 sínre csav bek PA K07155 - 0380560000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-10 mm2
1. csatlakozási mód típusa - csavaros
Névleges áram In - 41 A
Szín - többszínű
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-10 mm2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008190134648
Sonepar cikkszám
K07155
Gyártói cikkszám
0380560000
Gyártói típuskód
SAK 6/35 PA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-10 mm2
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Névleges áram In:
41 A
Szín:
többszínű
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-10 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-6 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
800 V
Szintek belső hidalással:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
8 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-50-100 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Mélység:
45 mm