Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 70mm2 192A 35 sínre csav bek G13138 - 9512190000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs  70mm2 192A 35 sínre csav bek G13138

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 16-70 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros

  • Névleges áram In - 192 A

  • Szín - bézs

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 16-16 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190403874

Sonepar cikkszám

G13138

Gyártói cikkszám

9512190000

Gyártói típuskód

WDU 70N/35

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

16-70 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Névleges áram In:

192 A

Szín:

bézs

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

16-16 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

16-95 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

16-70 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

20.5 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

75 mm

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 70mm2 192A 35 sínre csav bek