Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 95/120mm2 TS35 sínre csav bek GT45991 - 1820550000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 95/120mm2 TS35 sínre csav bek GT45991

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 16-120 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros

  • Névleges áram In - 269 A

  • Szín - bézs

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 16-16 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4032248369300

Sonepar cikkszám

GT45991

Gyártói cikkszám

1820550000

Gyártói típuskód

WDU 95N/120N

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

16-120 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Névleges áram In:

269 A

Szín:

bézs

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

16-16 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

16-150 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

16-95 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

27 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

91 mm

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; ES APG/HPG80 RD 240/300 prés (crimp) fogóhoz betét 35mm2 réz