WEIDMÜLLER - Sorkapocs 95mm2 232A TS35 sínre csav bek világos zöld SN025865 - 1024650000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 16-95 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 16-95 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 16-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 16-120 mm2
Névleges áram In - 232 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190169619
Sonepar cikkszám
SN025865
Gyártói cikkszám
1024650000
Gyártói típuskód
WDU 70/95 HG
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
16-95 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
16-95 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
16-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
16-120 mm2
Névleges áram In:
232 A
Névleges feszültség:
1000 V
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-60-130 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Szélesség:
27 mm
Mélység:
132 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Igen
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szín:
zöld
Szintek belső hidalással:
Nem