Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs biztosítós 4mm2/15A TS35 sínre+LED GT50412 - 1886590000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs biztosítós 4mm2/15A TS35 sínre+LED GT50412

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító betét típusa - G-biztosíték 5x20 mm

  • Biztosítéktartó típusa - csavarozható

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-4 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros

  • Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 36-36 V

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4032248492077

Sonepar cikkszám

GT50412

Gyártói cikkszám

1886590000

Gyártói típuskód

WSI 4/LD 10-36V AC/DC

Biztosító betét típusa:

G-biztosíték 5x20 mm

Biztosítéktartó típusa:

csavarozható

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:

36-36 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hibakijelző feszültségfajtája:

AC/DC

Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:

LED

Szín:

fekete

Névleges feszültség:

36 V

Szintek száma:

1

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-4 mm2

Névleges áram In:

6.3 A

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-2.5 mm2

Lezárólemez szükséges:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-4 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Mélység:

50.7 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Szélesség:

8 mm

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 24A TS35 sínre csav bek ibolya