WEIDMÜLLER - Sorkapocs doboz tartozék SN091714 - 2583720000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 153 mm
Mélység - 19.6 mm
Magasság - 70 mm
RAL-szám - 9005
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091714
Gyártói cikkszám
2583720000
Gyártói típuskód
CABTITE FR 24/10 BK SET
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
153 mm
Mélység:
19.6 mm
Magasság:
70 mm
RAL-szám:
9005
Sorkapocs doboz tartozék