WEIDMÜLLER - Sorkapocs doboz tartozék SN139588 - 2584060000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelátmérőhöz - 11-11 mm
Kivitel - egyéb
Teljes hossz - 17.7 mm
Szín - fekete
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118617047
Sonepar cikkszám
SN139588
Gyártói cikkszám
2584060000
Gyártói típuskód
CABTITE SE 10-11 SML BK
Kábelátmérőhöz:
11-11 mm
Kivitel:
egyéb
Teljes hossz:
17.7 mm
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Nem
Sorkapocs doboz tartozék