WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötő dug-ható univ 2P SN092940 - 1527540000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Névleges áram In - 24 A
Raszterméret - 5.1 mm
Szín - narancs
Csomagolás és feltételek
60 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092940
Gyártói cikkszám
1527540000
Gyártói típuskód
ZQV 2.5N/2
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Névleges áram In:
24 A
Raszterméret:
5.1 mm
Szín:
narancs
Szerelési mód:
dugaszolható
Szigetelt:
Igen
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Sorkapocs keresztkötő dug-ható univ 2P