WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötő dug-ható univ 50P G39893 - 1697540000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 50
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e' - Nem
Névleges áram In - 24 A
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008190883256
Sonepar cikkszám
G39893
Gyártói cikkszám
1697540000
Gyártói típuskód
ZQV 2.5/50
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
50
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelt:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Szerelési mód:
dugaszolható
Raszterméret:
5.1 mm
Szín:
sárga
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztkötő dug-ható univ 50P