WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötő GT30806 - 1834060000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Névleges áram In - 150 A
Raszterméret - 18.5 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4032248379859
Sonepar cikkszám
GT30806
Gyártói cikkszám
1834060000
Gyártói típuskód
WQV 50N/2
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Névleges áram In:
150 A
Raszterméret:
18.5 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
csavarozható
Szigetelt:
Nem
Névleges feszültség:
690 V
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztkötő