Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötő ZBLD/ZSLD 1,5-höz 10P GT28662 - 1776200000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötő ZBLD/ZSLD 1,5-höz 10P GT28662

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 10

  • Névleges áram In - 17.5 A

  • Raszterméret - 3.5 mm

  • Szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248200177

Sonepar cikkszám

GT28662

Gyártói cikkszám

1776200000

Gyártói típuskód

ZQV 1.5/10

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

10

Névleges áram In:

17.5 A

Raszterméret:

3.5 mm

Szín:

sárga

Szerelési mód:

dugaszolható

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültség:

0 V

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztkötő ZBLD/ZSLD 1,5-höz 10P