WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 10 pólus narancs SN147409 - 2794180000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 10
Névleges áram In - 24 A
Raszterméret - 5.1 mm
Szín - narancs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4064675117018
Sonepar cikkszám
SN147409
Gyártói cikkszám
2794180000
Gyártói típuskód
ZQV 2.5N/10 INSTA
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
10
Névleges áram In:
24 A
Raszterméret:
5.1 mm
Szín:
narancs
Szerelési mód:
dugaszolható
Szigetelt:
Igen
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Sorkapocs keresztösszekötő 10 pólus narancs